234x195x40mm パーツケース(両開き式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49970987 品番EA508KD-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,073
販売価格(税別)
975

衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。

仕様仕切り板:12枚 エスコ品番EA508KD-64 材質コーポリマー ブルー/クリア 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40 外寸(mm)234×195×40 内寸(mm)224×150×33 仕切板12 仕切数(個)(最大)15 仕切りあり 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×各50×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする