エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
175x143x32mm/外寸 パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971005
品番
EA508KE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥897
販売価格(税別)
¥
815
バスケットに入れる
エスコ品番
EA508KE-1
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
175×143×32
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
175×143×32
内寸(mm)
160×110×27