175x143x32mm/外寸 パーツケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49971023 品番EA508KE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥924
販売価格(税別)
840
エスコ品番EA508KE-3 材質ポリプロピレン 寸法(mm)175×143×32 ブルー/クリア 外寸(mm)175×143×32 内寸(mm)160×110×27 仕切板12 仕切数(個)12 仕切りあり
注意
※中仕切取外し不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする