エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
338x260x57mm/外寸 パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971066
品番
EA508KE-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
エスコ品番
EA508KE-8
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
338×260×57
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
338×260×57
内寸(mm)
314×220×49
仕切板
15
仕切数(個)
15
仕切り
あり
注意
※中仕切取外し不可。