エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
338x260x57mm/外寸 パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971075
品番
EA508KE-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
エスコ品番
EA508KE-9
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
338×260×57
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
338×260×57
仕切板
32
仕切数(個)
32
仕切り
あり
注意
※中仕切取外し不可。