330x220x50mm パーツケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49971468 品番EA508MB-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655

仕切板12枚。

エスコ品番EA508MB-21 材質ポリプロピレン 寸法(mm)330×221×50 クリア 外寸(mm)330×221×50 内寸(mm)320×200×43 仕切板12 仕切数(個)(最大)18 仕切りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする