エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
245x190x28mm パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971477
品番
EA508MB-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
角が従来の直角でない為、バッグなどに入れる際の引っ掛かりを防止します。
仕様
仕切り板:32枚
エスコ品番
EA508MB-5
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
245×190×28
色
クリア
外寸(mm)
245×190×28
内寸(mm)
245×175×23
仕切板
32
仕切数(個)
(最大)36
仕切り
あり