245x190x40mm パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49971486 品番EA508MB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

角が従来の直角でない為、バッグなどに入れる際の引っ掛かりを防止します。

仕様仕切り板:32枚 エスコ品番EA508MB-6 材質ポリプロピレン 寸法(mm)245×190×40 クリア 外寸(mm)245×190×40 内寸(mm)245×175×35 仕切板32 仕切数(個)(最大)36 仕切りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする