エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 樹脂製(プラスチック)
297x180x126mm ハンディーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971495
品番
EA508MD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
297×180×126
仕様
仕切り板1枚
エスコ品番
EA508MD
材質
ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
297
外寸法・高さ(mm)
126
外寸法・奥行(mm)
180