161x91x31mm パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49971504 品番EA508MD-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220
仕様仕切り板:4枚 エスコ品番EA508MD-17 材質ポリプロピレン 寸法(mm)161×91×31 クリア 外寸(mm)161×91×31 内寸(mm)153×76×26 仕切板4 仕切数(個)5 仕切りあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする