205x145x60mm パーツケース(パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49971626 品番EA508MD-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880

ジョイントアームが上蓋の落下を防止します。
高品質シリコンパッキンを使用した防滴構造。
雨や水しぶきなど外部からの侵入をシャットアウト。
可変仕切板3枚付。

仕様防滴 エスコ品番EA508MD-37 材質ポリプロピレン ブルー/クリア 外寸(mm)205×145×60 内寸(mm)184×124×55 仕切板3 仕切数(個)(最大)4 仕切りあり 材質(パッキン)シリコーンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする