エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
286x205x50mm パーツケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971705
品番
EA508MD-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
ケース底はR加工され、物が取り出しやすくなっています。
エスコ品番
EA508MD-54
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
286×205×50
色
クリア
仕切板
15
仕切数(個)
(最大)16
仕切り
あり