エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
87x115x26mm 小物ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49971888
品番
EA508NA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番
EA508NA-7
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
87×115×26
色
ブラック/クリア
質量(g)
55
仕切板
2
仕切数(個)
(最大)3
仕切り
あり