エスコ
8L バケツ(目盛り付/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49971906
品番
EA508S-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
容量(L)
8
材質
ステンレス(18-8)
仕様
目盛付
エスコ品番
EA508S-1
形状
丸形
寸法(mm)
Φ260×210
特性
目盛付き
取手
ワイヤーバネ
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(0.06MB)