13L バケツ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49971942 品番EA508S-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,482
販売価格(税別)
8,620
容量(L)13 材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA508S-113 形状丸形 寸法(mm)Φ300×260 質量(kg)1.02 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする