エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの バケツ
10L バケツ(目盛り付/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49972012
品番
EA508S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
ステンレス(18-8)
仕様
目盛付
エスコ品番
EA508S-2
形状
丸形
寸法(mm)
Φ280×230
特性
目盛付き
取手
ワイヤーバネ
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(0.06MB)