エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
340x300x40mm パーツケース(ステンレス製/12個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49972082
品番
EA508S-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
仕様
ふた付、(小皿数)12個
エスコ品番
EA508S-52
材質
ステンレス
色
グレー
外寸(mm)
325×283×63
仕切数(個)
12
仕切り
あり
関連資料:
(0.06MB)