永大産業
片開きドアセット YF型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
色
グレースミディアム
ハーモニックホワイト
パールペール
ネイキッドライト
グレースミディアム
ショコラブラウン
ディープブラック
吊元
左
左
右
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49972573
品番
VZ-3ED157YF6GML
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
扉寸法(mm)
694×1990
吊元
左
セット内容
ドア本体(VD-EDFA157YFGM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF156GM-L)
色
グレースミディアム
枠見込(mm)
154
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
横
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。