VZ-3ED1572Z6WHL 片開きドアセット 2Z型 永大産業 49972686

片開きドアセット 2Z型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可車上渡し7日以内出荷とは
ハーモニックホワイト
吊元
内容量1セット注文コード49972686品番VZ-3ED1572Z6WHL
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
扉寸法(mm)694×1990吊元セット内容ドア本体(VD-EDFA1572ZWH)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576WH-L)ハーモニックホワイト枠見込(mm)154仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする