片開きドアセット 2Z型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49972713 品番 VZ-3ED1572Z6GML
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
扉寸法(mm)694×1990 吊元 セット内容ドア本体(VD-EDFA1572ZGM)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576GM-L) グレースミディアム 枠見込(mm)154 仕様低VOC、4VOC基準適合 種別固定枠 等級3(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)625 本体高さ(mm)1990 表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 本体幅(mm)694(ドア) 枠外幅(mm)750 枠外高さ(mm)2028 木目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする