エスコ
エスコの コンテナー
エスコの パーツボックス
エスコの ボックスタイプ
405x283x93mm コンテナ(フック付/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49972773
品番
EA508SB-234
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
積み重ね収納・保管が効率良くできます。
ふたは取外し可能です。
容量(L)
9.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
405×283×93
エスコ品番
EA508SB-234
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
405×283×93(フック部除く)
内寸(mm)
389×270×91(H)