永大産業
永大産業の 内装ドア
永大産業の 片開きドア
トイレドアセット TK型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
吊元
左
色
ネイキッドライト
注文コード
49973544
品番
VZ-3ET057TK6LNL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,300
この商品は
吊元・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
扉寸法(mm)
592×1990
吊元
左
色
ネイキッドライト
枠見込(mm)
154
仕様
低VOC、4VOC基準適合
セット内容
ドア本体、レバーハンドル、枠セット
種別
固定枠
有効開き幅(mm)
523
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
592(ドア)
枠外幅(mm)
648
枠外高さ(mm)
2028
木目
縦
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません