永大産業
永大産業の 内装ドア
永大産業の 片開きドア
トイレドアセット TK型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49973553
品番
VZ-3ET057TK6GML
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
扉寸法(mm)
592×1990
吊元
左
色
グレースミディアム
枠見込(mm)
154
仕様
低VOC、4VOC基準適合
セット内容
ドア本体、レバーハンドル、枠セット
種別
固定枠
有効開き幅(mm)
523
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
592(ドア)
枠外幅(mm)
648
枠外高さ(mm)
2028
木目
縦
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。