EA508SG-24 Φ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ 49973918 EA508SG-24 Φ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ 49973918 EA508SG-24 Φ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ 49973918

Φ400/48L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49973918 品番EA508SG-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,100
販売価格(税別)
51,000
容量(mL)48000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-24 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×400
関連資料:(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする