※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB7.525 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49974163 HB7.525 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49974163

ショートリーマ

商品レビューを投稿する
85日以内出荷返品不可 85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)7.525 注文コード49974163 品番HB7.525
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は刃径D200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)7.525 刃長l1(mm)25 全長L(mm)70 材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv) シャンク径d(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする