EA508SR-11 127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) エスコ 49974785 EA508SR-11 127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) エスコ 49974785 EA508SR-11 127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) エスコ 49974785 EA508SR-11 127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) エスコ 49974785 EA508SR-11 127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) エスコ 49974785 EA508SR-11 127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製) エスコ 49974785

127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49974785 品番EA508SR-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910

蓋は、1点パッチン止式。

容量(mL)850 エスコ品番EA508SR-11 材質本SUS304 質量(g)394 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49974785
2022-04-25
用途:
煮豆
教育・研究機関

シリコーンのガスケットがついているのでおいしくできるかと思いやってみました。豆と水を入れてスロークッカーで8時間。結果は蓋が開かなくなった上にシリコーンは断裂して廃棄。豆は煮えていましたけれど。以後シリコーンなしで使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする