127x155mm/1.50L 密閉容器(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49974803 品番EA508SR-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

蓋は、1点パッチン止式。

容量(mL)1500 エスコ品番EA508SR-13 材質本SUS304 質量(g)442 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×155、【内寸】118×133、【ふた】128×26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49974803 EA508SR-13 49974812 EA508SR-14 127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ 127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ 1個 2,850 税込3,135 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする