330x220x135mm/5.5L ドライボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49974882 品番EA508TC-41A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,828
販売価格(税別)
3,480

湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保管庫としても利用できます。

容量(L)5.5 付属品乾燥剤(15g×2) エスコ品番EA508TC-41A 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂 寸法(mm)330×220×135(H) 質量(g)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする