470x240x235mm/15L ドライボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49974907 品番EA508TC-43A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,534
販売価格(税別)
5,940

湿気やホコリを嫌うものを収納するのに最適なドライボックス。そのまま保

容量(L)15 付属品乾燥剤(15g×3) 仕様キャスター付 エスコ品番EA508TC-43A 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン樹脂 寸法(mm)470×240×235(H) 質量(g)1280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする