276x383x171mm/11.6L 密閉保存容器(PP製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49974934 品番EA508TC-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,399
販売価格(税別)
3,090

Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。

エスコ品番EA508TC-53 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)276×383×171(H) 容量(L)11.6 耐熱温度(℃)本体フタ:-20〜110、止め具:-30〜80、パッキン:-40〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする