216x307x143mm/5.7L 密閉保存容器(PP製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49974968 品番EA508TC-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,848
販売価格(税別)
1,680

Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。

エスコ品番EA508TC-56 材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム 寸法(mm)216×307×143(H) 容量(L)5.7 耐熱温度(℃)本体フタ:-20〜110、止め具:-30〜80、パッキン:-40〜80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49974968
2023-07-21
用途:
材料乾燥用
スミリーフ株式会社 様 (その他業種)

外形寸法しか記載が無いので、間違えて購入してしまった。今後は内寸法も明示してほしい。使用したい材料が収まらないので使用不可。この商品は返品が出来ないので、無駄になってしまった事が残念

MonotaROからの回答

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。また、ご要望に沿えず申し訳ございません。メーカー確認の上、検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする