エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 保存容器・調味料入れ
エスコの シール容器・フードコンテナ
310x434x246mm/22.5L 密閉保存容器(PP製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49974995
品番
EA508TC-59
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,081
販売価格(税別)
¥
3,710
バスケットに入れる
Ag抗菌仕様。
密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。
フタは2点パッチンロック式。
材質
本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
エスコ品番
EA508TC-59
寸法(mm)
310×434×246(H)
容量(L)
22.5
耐熱温度(℃)
本体フタ:-20〜110、止め具:-30〜80、パッキン:-40〜80