エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 保存容器・調味料入れ
エスコの シール容器・フードコンテナ
142x203x61mm/1.25L 保存容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49975187
品番
EA508TG-26A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
フタははめ込み式です。
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
1.25
エスコ品番
EA508TG-26A
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×203×61
材質(フタ)
ポリエチレン