エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 保存容器・調味料入れ
エスコの シール容器・フードコンテナ
158x158x95mm/1.45L 密閉保存容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49975503
品番
EA508TL-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。
密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン。抗菌仕様。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
1450
エスコ品番
EA508TL-14
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×158×95
機能
ロック機能付き
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49975503
EA508TL-14
49975546
EA508TL-5
147x207x71mm/1.30L 密閉保存容器
エスコ
1個
¥
695
税込
¥
765
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)