エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
240x340mm/A4サイズ 便利袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49975738
品番
EA509AD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
240×340
色
ブラック
エスコ品番
EA509AD-10
材質
ナイロン
寸法(mm)
240×340
材質(本体)
ナイロン
注意
※予告なく色、材質が変更する事がございます。