クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・3尺

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49975818 品番VHSZ-1N4W609FT1SDB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)900(3尺) 間口(mm)735(0.5間用) 仕様低VOC、4VOC基準適合 セット内容扉、取っ手、枠セット ディープブラック タイプフルフラット ホルムアルデヒド等級F★★★★ 木目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49975818 VHSZ-1N4W609FT1SDB 12553436 VHSZ-2N4W609FT1SDB クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・3尺 永大産業 クロゼットドア開き戸 縦木目タイプ・3尺 永大産業 1セット 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする