永大産業
永大産業の 内装ドア
永大産業の クローゼットドア
永大産業の 折れ戸
クロゼットドア折れ戸 1.0間用(小)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49976125
品番
VXSZ-4N4F1620FFT1SSPP
参考基準価格(税別)
¥95,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
2040(7尺)
間口(mm)
1637(1.0間用<小>)
色
パールペール
仕様
低VOC、4VOC基準適合
セット内容
扉、取っ手、枠セット
タイプ
フルフラット
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
木目
縦
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。