クロゼットドア折れ戸 1.0m用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49976703 品番 VXSZ-4N4F720FWFT1SSGM
参考基準価格(税別)¥56,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
高さ(mm)2040(7尺) 間口(mm)812(1.0M用) グレースミディアム 仕様低VOC、4VOC基準適合 セット内容扉、取っ手、枠セット タイプフルフラット ホルムアルデヒド等級F★★★★ 木目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする