扉寸法(mm)694×1990
吊元右
セット内容ドア本体(VD-EDFA157M9DB)、レバーハンドル(TDB-CK11SM1)、枠セット(VF-EDF1576DB-R)
色ディープブラック
枠見込(mm)154
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目縦