※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
2.0-6.0mm/150mm [Ball Hexagon]ドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49977768
品番
EA573KS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA573KS
セット内容
サイズ:2・2.5・3・4・5・6mm(ボールポイント付き)
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし