※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49977795 品番EA573KS-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥396
販売価格(税別)
360
先端形状ボールポイント 先端サイズ3mm 材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573KS-3 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49977795
2021-04-01
用途:
古いシステムバスでカウンターの天板を外すために使用

元々は4本の化粧ビスで固定されていたが、非常にアクセスしにくい構造であったため六角穴付きネジに交換し、ストレートにこのドライバーで取り外し・取り付けできるよう手直しを加えた。軸長150mmのBallタイプがベストなのである。回すのも楽である。なぜ、そんなもの外すのかって?ある日突然のこと、急に天板を外して内側にこびり付いた黒かびをブラシで思いっきり洗い流したくなったのさ。あーきれいなのは気持ちいいー!けど最近のシステムバスでこの手のカウンターは見かけないようだ。やはり掃除しにくさが敬遠されたんだろうか。TS製25年使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする