永大産業
永大産業の 内装建材
永大産業の 床材
永大産業の 戸建捨て貼り用
スキスムTフロア(シートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6枚)
色
サテンチェリー
注文コード
49977988
品番
TRN-SAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕様
低VOC、4VOC基準適合
色
サテンチェリー
表面仕上げ
抗菌加工・コート+オレフィンシート
基材
タフテックベース+合板
厚さ(mm)
12
表面
抗菌加工・コート+オレフィンシート
工法
捨貼工法
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません