永大産業
永大産業の 内装建材
永大産業の 床材
永大産業の 戸建捨て貼り用
スキスムTフロア(シートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
49978024
品番
TRN-BOT
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
9,998
バスケットに入れる
ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
仕様
低VOC、4VOC基準適合
色
ボールドチーク
表面仕上げ
抗菌加工・コート+オレフィンシート
基材
タフテックベース+合板
厚さ(mm)
12
表面
抗菌加工・コート+オレフィンシート
工法
捨貼工法
幅(mm)
303
長さ(mm)
1818
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません