永大産業
永大産業の 内装建材
永大産業の 床材
永大産業の 戸建捨て貼り用
スキスムSフロア(ツキ板3Pタイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
49978076
品番
SA3-GM/2
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
表情豊かな天然木の味わいを愉しむフローリング。
仕様
低VOC、4VOC基準適合
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
グレースミディアム
基材
タフテックベース+合板
表面
ビーチツキ板・オークツキ板
工法
捨貼工法
表面仕上げ
木肌美塗装、抗菌加工・セラミック仕上げ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。