永大産業
永大産業の 内装建材
永大産業の 床材
永大産業の 戸建捨て貼り用
スキスムSフロア(シートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
49978173
品番
SRN-PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
天然木の美しさをリアルに再現したフローリング。
仕様
低VOC、4VOC基準適合
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
パールペール
基材
タフテックベース+合板
表面
抗菌加工・コート+オレフィンシート
工法
捨貼工法
表面仕上げ
抗菌加工・コート+オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません