スキスムSフロア(シートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(6枚) 注文コード49978198 品番SRN-GM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

天然木の美しさをリアルに再現したフローリング。

仕様低VOC、4VOC基準適合 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 グレースミディアム 基材タフテックベース+合板 表面抗菌加工・コート+オレフィンシート 工法捨貼工法 表面仕上げ抗菌加工・コート+オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする