伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。ベルト長さの調整も可能。壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
安全巡視の際に指摘された耐震対策用に購入しました.とても使いやすかったです.南海トラフがいつ来るか分かりませんので…
白い本棚に取り付けました。目立ちませんが本棚をしっかり固定してくれている安心感があります。
とても簡単に設置することができ、粘着力も高くコンクリートの壁にも貼り付けることができました。突っ張り棒などがつけられない高い天井の場所などには最適だと思います。
今回2回目の購入となります。脱脂剤も付属しており装着は簡単でした。揺らしてみても問題なく、効果が期待できます。