※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5/32"x132mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49978328 品番EA573LA-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060
サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 適合ねじサイズ(止ねじ)5/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" エスコ品番EA573LA-108 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする