※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピクトリコグラフィックアーツ ポスターフォトペーパー(超光沢)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49978338 品番 PPR120-44100/3
販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
高い白色度の印画紙をベースに使用。
平滑性のある印画紙によるつややかな光沢感。
高いインク吸収力と印画紙の組み合わせで速乾性と波打ち抑制に対応。

厚さ(mm)0.18 材質印画紙 寸法(mm×m)1118×30(3インチ紙管使用) 紙厚(mm)0.18 坪量(g/m2)180 表面超光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする