※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ピクトリコ
ピクトリコの コピー用紙/ラベルシール
ピクトリコの コピー用紙/プリンタ用紙
ピクトリコの 大型プリンター用紙
ピクトリコグラフィックアーツ 透明フィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
寸法(mm×m)
610×20
注文コード
49978356
品番
TPU100-2466/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
新技術によるインク吸収層で高吸収、速乾、きめ細かい画像再現。
製版フィルムの代用としても可能。(インク吸収量150%)
厚さ(μm)
133
材質
透明PET
寸法(mm×m)
610×20
坪量(g/m
2
)
172
表面
平滑(表面は完全な透明ではなく、やや乳白がかっています)